カテゴリ
- 切削工具(116)
- 制御機器(80)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 電気材料(39)
- 自動車補修部品(35)
- メカニカル部品(26)
- バイク部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 機構部品(14)
- 測定用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 作業工具(13)
- 鈑金・塗装(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(33)
- プロトティップ(28)
- CKD(27)
- 東芝(25)
- JTC(23)
- 三共製作所(18)
- TDT(田野井)(14)
- ParkerTAIYO(13)
- サンドビック(12)
- 信越化学工業(11)
- CHINO(チノー)(10)
- FKD(フクダ精工)(9)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- 大洋ツール(8)
- NOK(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- PROST's(7)
- エスコ(6)
- ワルター(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tc-8」の検索結果

TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン
Delta Plus(デルタプラス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。材質PVC色オレンジ高さ(mm)600容量(L)約55規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
蛍コート
トンボ鉛筆(18件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
スパイダ-N(TC5/8D
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
シフトアーム TC/M8
KIJIMA(キジマ)¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷自分のポジションが出せない、スムーズな操作ができないなど純正シフトアームで調整できる範囲は限られています。そんな操作性の向上、自分のポジション作りができるようにシフトアームを準備しました。約222mmの長さのロングタイプ、約127mmのショートタイプの設定で足のサイズやブーツの形状で悩んでいたシフト操作が理想に近づきます。カラーもクロームとブラックの2色を設定したのでカスタムや車体色に合わせたコーディネートが可能です。更に車輛によってはショートとロングを組み合わせる事でシーソーペダルにする事ができます。用途適合:2000y- ソフテイル、1999y- ツーリングモデル材質スチール製適合車種TWINCAM/MW8ねじサイズ【シフトペグ取付け部】5/16-24
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
折りたたみデスク パタパタデスク
YAMAZEN(山善)(19件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
コームリング
カール事務器¥399税込¥4391袋(10本)当日出荷簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機専用のプラスチックリングです。 材質が柔らかく、差し替えも可能で繰り返しご使用いただけます。 A4サイズ20穴用ですがA4サイズ未満でのご使用につきましては、コームリングをカットしてお使いください。材質PVC色ホワイトサイズA4穴数20
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ターミナルコーン
エーアンドエーテック¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
T-LOK キャップ
フロパーサル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状キャップ
ステンレス ターンキャッチ
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス種類リングキャッチ
真空断熱容器
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃
PICUS(大洋精工)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥499税込¥5491パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)
千代田通商¥2,999~税込¥3,299~1本当日出荷火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット PK付
多摩興業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ワイヤレスセキュリティカメラ
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
キャノンフェンスケ粘度計
三商¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
タンブラー(ルピア)
スリーライン¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。材質ポリカーボネート寸法(mm)80×87容量(mL)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から102日以内出荷8TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
...