シフトアーム TC/M8
自分のポジションが出せない、スムーズな操作ができないなど純正シフトアームで調整できる範囲は限られています。そんな操作性の向上、自分のポジション作りができるようにシフトアームを準備しました。約222mmの長さのロングタイプ、約127mmのショートタイプの設定で足のサイズやブーツの形状で悩んでいたシフト操作が理想に近づきます。カラーもクロームとブラックの2色を設定したのでカスタムや車体色に合わせたコーディネートが可能です。更に車輛によってはショートとロングを組み合わせる事でシーソーペダルにする事ができます。
- 用途
- 適合:2000y- ソフテイル、1999y- ツーリングモデル
- 材質
- スチール製
- 適合車種
- TWINCAM/MW8
- ねじサイズ
- 【シフトペグ取付け部】5/16-24
- 内容量
- 1個
注意
※フォワードコントロール車の場合はエクステンデッドシフターシャフトへの交換が必要。※装着状態によっては純正部品と干渉するため、干渉しない位置にてご使用ください。
※2000y-ソフテイル 、2020y- ツーリングモデルは1個のみ装着可能。
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ
































