9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C332dnw/MC363dnw 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.33、本体:0.22 イエロー 適合機種メーカーOKI(沖データ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番TC-C4AY2 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C332dnw/MC363dnw 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.34、本体:0.23 マゼンタ 適合機種メーカーOKI(沖データ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番TC-C4AM2 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C332dnw/MC363dnw 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.51、本体:0.39 ブラック 適合機種メーカーOKI(沖データ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番TC-C4AK2 入数(本)1
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

~エコリカトナー5つのポイント~。・日本国内生産。ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。・全機種E&Qマーク取得。第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。・純正トナーとの同時使用。純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。・充実のサポート体制。専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備。全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C332dnw/MC363dnw 種別クイック式リサイクルトナー 質量(kg)個装:0.31、本体:0.20 シアン 適合機種メーカーOKI(沖データ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90 印字枚数5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番TC-C4AC2 入数(本)1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式 印字枚数約5000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク 適合メーカーOKI/沖データ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


関連キーワード