カテゴリ

  • 自動車純正部品(590)
  • 制御機器(313)
  • 整備工具・収納(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • オフィス家具(187)
  • 切削工具(164)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 機構部品(135)
  • メカニカル部品(133)
  • 自動車用オイル・ケミカル(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 測定用品(102)
  • 自動車補修部品(99)
  • 電気材料(90)
  • 作業工具(85)
  • 物流用品(84)
  • バイク部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 建材・エクステリア(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 住設機器(52)
  • 空調・電設資材(46)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 保管用品(35)
  • 安全保護具(33)
  • 家電(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 事務用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 防犯用品(21)
  • 電動工具(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 医療(20)
  • 建築金物(19)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 介護用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業服(16)
  • 農業機械(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 研磨材(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「tc-1」の検索結果

3,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーテックツーリングホルダーセット サカエワーテックツーリングホルダーセットサカエ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
ワーテックツーリングホルダーセットです。
高さ(mm)125奥行(mm)168均等耐荷重(kg)30色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板) サカエカスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)730~1080奥行(mm)875材質(天板)ステンレス天板R付色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)180色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm均等耐荷重(kg/段)150(天板)
イーサネット接続ケーブル カナレ電気イーサネット接続ケーブルカナレ電気
7,898税込8,688
1本(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
当日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
23,980税込26,378
1台
当日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
可視光センサー SENBA SENSING TEC可視光センサーSENBA SENSING TEC
70税込77
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V) TINSHARPLCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)TINSHARP
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
LCDモジュール(バックライト有り・5V) TINSHARPLCDモジュール(バックライト有り・5V)TINSHARP
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
LCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V) LINKMANLCDモジュール(赤文字発光 バックライト有 3.3V)LINKMAN
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット オーム電機棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セットオーム電機
369税込406
1袋
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(2012 1kΩ 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(2012 1kΩ 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(2012 10kΩ 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(2012 10kΩ 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(2012 100Ω 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(2012 100Ω 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(2012 100kΩ 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(2012 100kΩ 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(1608 10kΩ 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(1608 10kΩ 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
精密薄膜チップ抵抗(1608 100kΩ 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(1608 100kΩ 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
3日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit C-40/48 carbon1-1/8 1.5FSA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1/8~1.5インチ テーパーフォーク用 カーボントップカバー付属のインテグレーテッドヘッドセット
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT C-40-CF-ACB 15mm 1-1/8 1.5FSA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
FMF / エフエムエフ P-Core 2 ショートサイレンサー Hva Tc1 | 025259 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core 2 ショートサイレンサー Hva Tc1 | 025259FMF(エフエムエフ)
78,980税込86,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPROCKET COMP 1PC 07-17TC | 191200 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPROCKET COMP 1PC 07-17TC | 191200DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLUTCH LEVER BRKT F/96-17 | 07-0523C-SC1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLUTCH LEVER BRKT F/96-17 | 07-0523C-SC1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAM COVER 01-17 TC FL BLK | 25369-010FB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAM COVER 01-17 TC FL BLK | 25369-010FBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAM COVER 01-17 TC | 25369-010 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAM COVER 01-17 TC | 25369-010DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BELT RR DRV 1"139T CUSTOM | BDL SPC-139-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BELT RR DRV 1"139T CUSTOM | BDL SPC-139-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
73,980税込81,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SKULL POINT CVR 99-18 TC | 30-0181-BC-222 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SKULL POINT CVR 99-18 TC | 30-0181-BC-222DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
水温センサー延長コード 本多電子(HONDEX)水温センサー延長コード本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)8P-8P 3対応【水温センサー】TC01C、TC01G、TC02ES、TC02CS、TC03-05、TC03-10
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
対応機種PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HDX-10C・HDX-12C・HE-90S・HE-601GPⅢ・HE-120S・PS-611CNⅡ・PS-100GP-Di・HDX-8C・PS-610CII・HE-8SII・HE-1011(F)・HE-1012・PS-800GP・HE-1270・HDX-8CII
【定尺】耐油プロブレード フローバル【定尺】耐油プロブレードフローバル
28,980税込31,878
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
RoHS2 対応プロブレードの耐油版油配管やオイルミスト環境に最適油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち1m単位のカットマーク付き流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
導電性コンテナ TC型 積水樹脂導電性コンテナ TC型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
KN チップソーケース カモフラグリーン K.N WorksKN チップソーケース カモフラグリーンK.N Works
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
190mmまでのチップソーを5枚収納できるケースです。仕切付で整理しやすいのが特徴です。
用途チップソーの収納と管理に最適! 現場作業時など幅広い用途で使用可能です。材質ターポリン、ベルポーレンカモフラグリーンサイズ(mm)H220×W220
KN チップソーケース カモフライエロー K.N WorksKN チップソーケース カモフライエローK.N Works
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
190mmまでのチップソーを5枚収納できるケースです。仕切付で整理しやすいのが特徴です。
用途チップソーの収納と管理に最適! 現場作業時など幅広い用途で使用可能です。材質ターポリン、ベルポーレンカモフライエローサイズ(mm)H220×W220
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
用途溶断器用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
天照tsuita(~8畳タイプ) 日本防災スキーム天照tsuita(~8畳タイプ)日本防災スキーム
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。
セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)機能調光・調色バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)適用畳数~8畳
低圧型クランプ フローバル低圧型クランプフローバル
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62関連資料(0.31MB)
Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
ラジエターアダプター JTCラジエターアダプターJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら