2,181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。
用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02 材質PP(ポリプロピレン) 品番TC-1 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。 砥粒TC(ダイヤモンド)
1箱(1枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 タイプTC-1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg 主な用途タイルカーペット 危険物の類別非危険物 特性速乾
1箱(15kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。 仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg)
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
セット内容本体:1台、示温クロス:1枚 型式TC-1 寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185 変色温度(℃)示温クロス:約30
1セット
7,998 税込8,798
11日以内出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●電気用品安全法(本体):適合●パン(左右):107度●パン(左右)機能:なし●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):68mm●デジタルズーム倍率:8倍●ネットワーク:IEEE802.3u (100 BASE) LAN IEEE802.3b/g/n 無線LAN 2.4GHZ●本体サイズ(H):180mm●最大同時アクセス数:999●音声機能:あり●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):コンセントケーブル●チルト(上下)機能:なし●チルト(上下):128度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源DC 12V1A 機能カラーナイトビュー機能 最大消費電力(W)3 解像度2304×1296 シャッタースピード1/3 to 1/100000 sec. 画角対角127.9度 画像圧縮方式H.264
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

1本(10m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷

岩下エンジニアリングTC01N チップキャップ
材料充填時の液漏れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
1セット(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 視野角56°H×42°V 測定距離(最小)25cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数256x192 保管温度(℃)-30~60 作動温度(℃)0~40 空間分解能(mrad)3.81
1個
51,980 税込57,178
当日出荷


Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

適合メーカーISUZU、MAZDA、NISSAN 主な適合純正品番8-97331-359・1K00-10-235・8-97331-359-1・13270-89TC1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
1個(5kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

蛍コート トンボ鉛筆 動画あり
ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8~3.8 インク蛍光顔料インク グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 002 繰り返し・詰め替え対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
639 税込703
5日以内出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(5.94MB) 演色指数(Ra)80以上
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷

透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。 容量(L)1 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)95
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷

キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用 材質(ガード)ステンレスガード 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール ヘッド径(Φmm)15 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における) 応答速度1.5秒 熱電対タイプE 耐久性75000回以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン 向き(接触板)平行 校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TC-15P テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン 動画あり
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター 材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス 品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ テープ幅(mm)装填可能:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セキスイTC型コンテナ
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)755 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし 適合カード差しカードラックTC-1 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)