カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc1000」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンコルド TC-1000 永田製作所

    コンコルド TC-1000

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
    全長(mm)1000穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)570機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
    適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本
  • サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス)

    サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット

    THERMOS(サーモス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
  • タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリング

    タッピング・コンパウンド塩素フリー

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1缶(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
    用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • 工具クリーナ SK(新潟精機)

    工具クリーナ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。
    用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に材質本体/炭化水素系溶剤本体質量(g)940内容量(mL)1000分類第2石油類液性液体RoHS指令(10物質対応)対応特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63
  • 防水残留塩素計 カスタム

    防水残留塩素計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ5(TC-1000) 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ5(TC-1000)

    尾崎亀商店
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質水色:TC-1000長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
  • ダイエットトレーナーコア フジ医療器

    ダイエットトレーナーコア

    フジ医療器
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。
    付属品専用敷きマット、ネジ・工具周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力320W(無負荷時)本体質量(kg)約55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)アズワン品番63-5610-77
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)仕様PSE適合製品ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 1
  • KTC 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTC 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書容量10000mAh質量(g)約177規格PSE適合製品出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1Aバッテリーリチウムイオンポリマー保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)約6RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22
  • Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
    容量(mL)1000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

    信越化学工業
    58,980税込64,878
    1箱(2枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
  • カメラスタンドTC-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドTC-LED(1000)

    SFC(エス・エフ・シー)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
    耐荷重(kg)2.5
  • RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101

    MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番371-9723適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC質量(g)34インク色
  • 投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
    表示方式LED電源コード(m)2ヒーターSUS316L電源プラグアース付き水量(L)【最大】30
  • SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIO

    SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック

    CIO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応
    付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
  • チューブカッター ニッタ

    チューブカッター

    ニッタ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
  • モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh CIO

    モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh

    CIO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。
    トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
  • 炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ 象印マホービン

    炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ

    象印マホービン(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
    適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)
  • チューブカッター用 替刃 インペリアル

    チューブカッター用 替刃

    インペリアル(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法a(mm)17.1適合種別チューブカッター寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)(5件のレビュー)
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト CIO

    SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト

    CIO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応
    付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
  • メーター(ラム付き) JTC

    メーター(ラム付き)

    JTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    JTC5120MJ・JTC10003CJ用
  • 高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-CG

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

    信越化学工業
    69,980税込76,978
    1セット(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用