カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 自動車純正部品(30)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc2-20」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
ヘッジトリマー専用クリーナー BOLLヘッジトリマー専用クリーナーBOLL(3件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
ナストンゴールド TC-2 平和テクニカナストンゴールド TC-2平和テクニカ
19,980税込21,978
1箱(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
ケーブル被覆保護カバー イワブチケーブル被覆保護カバーイワブチ
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷
用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。材質PVC寸法l(mm)200寸法b(mm)21
片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ片刃オートマチックミニチューブカッターBBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
パイプカッター HASCOパイプカッターHASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
オイルシール TC NOKオイルシール TCNOK
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TC材質ニトリルゴム最大圧力(MPa)0.03
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
329税込362
1個
翌日出荷から15日以内出荷
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
ビニールチューブ 富士商ビニールチューブ富士商
689税込758
1箱(10個)
6日以内出荷
ステンレスバンド用ビニールチューブビニール製
ウェーブサマーフラッグガーランド アルファ[販促]ウェーブサマーフラッグガーランドアルファ[販促]
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
どこでも手軽に展開できる、人気の7連フラッグガーランド両面7連景況感のある吊り展開には複数使いがおすすめです。
材質紙・ひも寸法(cm)L180×H20
ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
スターソケット JTCスターソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.8 B:8.2 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E6
マリンオーシャンフラッグガーランド アルファ[販促]マリンオーシャンフラッグガーランドアルファ[販促]
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
思わず駆け寄りたくなる、夏らしい躍動感あふれる売り場作りに!
仕様両面 7連盛況感のある吊り展開には、複数使いがおすすめです。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20
祭り提灯フラッグガーランド アルファ[販促]祭り提灯フラッグガーランドアルファ[販促]
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
花火や浴衣コーナー、夏祭りシーズンの演出に!
仕様両面7連材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20
青空ひまわりフラッグガーランド アルファ[販促]青空ひまわりフラッグガーランドアルファ[販促]
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
季節ごとに表情を変える、お客様を飽きさせない売り場作りに。
仕様両面7連展開場所を選ばない両面使用です。材質紙・ひも寸法(cm)全長:180寸法H(cm)20
スターソケット JTCスターソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.8 B:10.3 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E8
スターソケット JTCスターソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.8 B:7.2 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E5
スターソケット JTCスターソケットJTC
689税込758
1個
5日以内出荷
A:13.7 B:12.2 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E10
スターソケット JTCスターソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.8 B:9 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E7
エンゼルフィッシュバナー アルファエンゼルフィッシュバナーアルファ
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
両面/7連
材質不織布・紙・ひも寸法(高さH×長さL)(mm)150×1800
スマイルひまわりバナー アルファ[販促]スマイルひまわりバナーアルファ[販促]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
季節感ある吊り物で売場を楽しくアピール!両面
材質不織布・ひも寸法(cm)H13×L180
スターソケット JTCスターソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.8 B:6.2 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E4
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
翌々日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子
(66201)ブラケット,ラジオ スバル(66201)ブラケット,ラジオスバル
259税込285
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルブラシ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
(93073)ラベル,リヤ ゲート グレード スバル(93073)ラベル,リヤ ゲート グレードスバル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(85021)メータ,メイン アセンブリ スバル(85021)メータ,メイン アセンブリスバル
35,900税込39,490
1個
5日以内出荷
(51710)キヤビン アセンブリ スバル(51710)キヤビン アセンブリスバル
399,000税込438,900
1個
5日以内出荷
ハイビスカスフラッグガーランド アルファハイビスカスフラッグガーランドアルファ
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
展開場所を選ばない両面仕様です。 両面/7連
材質寸法(高さH×長さL)(mm)200×1800
2連検知管接続ゴム管 ガステック2連検知管接続ゴム管ガステック
599税込659
1袋(20個)
10日以内出荷
2連検知管の予備として
アズワン品番61-0102-25