7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
1個
2,226 税込2,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板。TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6V アズワン品番67-0360-09
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷