6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)52 部品番号AE2343-E0 軸径d(Φmm)40 幅b(mm)8
1個
779 税込857
8日以内出荷

仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

寸法10.8 x 5.3 x 1.9mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
559 税込615
翌々日出荷