リス
トランクカーゴ クリア TC-50SE LOW
中身が見えるという安心 新色クリアが登場!
頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリア。高さの低いロータイプ。
防災道具入れとしてより最適。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.34
色
クリア
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×24
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283479
TC-50SE LOW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません