トランクカーゴ クリア TC-50SE

トランクカーゴ クリア TC-50SE - リストランクカーゴ クリア TC-50SE - リス

中身が見えるという安心 新色クリアが登場!
頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリア。
防災道具入れとしてより最適。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.65
色
クリア
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×36
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283497TC-50SE
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥930/税込¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする