カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(51)
- バイク純正部品(32)
- 自転車部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(10)
- 切削工具(10)
- バイク部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(55)
- CKD(38)
- ホンダ(32)
- シグマ光機(32)
- ParkerTAIYO(29)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- メイキコウ(13)
- 信越化学工業(10)
- スバル(10)
- 京セラ(7)
- JTC(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- MICROCHIP(4)
- アルファ[販促](4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tc500」の検索結果

コンクリートテストハンマーTC500N
TIME¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に![梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65404738-240430-02.jpg)
梱包用テープカッターグ リップカット
PLUS(プラス)[文具]¥279~税込¥307~1個当日出荷グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
EFHTC500HLBL フリーハブ 32H 12S センターロック OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:36H。O.L.D.:142mm色ブラック
EHBTC50012CL フロントハブ 28H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック用途スポーク穴:28H。軸長:100mm色ブラック
EFHTC500HLCL フリーハブ 28H 12S センターロック OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 28H ブラック用途スポーク穴:28H。O.L.D.:142mm色ブラック
EHBTC50012BL フロントハブ 32H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック用途スポーク穴:32H。軸長:100mm色ブラック
EHBTC50012AL フロントハブ 36H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック用途スポーク穴:36H。軸長:100mm色ブラック
便座クリーナー 本体
日本シンク¥3,998税込¥4,3981個当日出荷便座シートをすばやく除菌。速乾性に優れ、すぐに使えます。備え付けのトイレットペーパーを使用するので、便座をふいてそのままトイレに流せます。タンク充填式を採用。本体カバーを開けて、簡単に除菌液の補充ができます。同封のビス、装着済みの両面テープで壁面に簡単に設置できます。材質本体カバー:ABS樹脂質量(g)280タンク容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×8×19.5
木下地用波座別注セット 鉄板小波用
若井産業¥4,200税込¥4,6201袋(100セット)欠品中材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50色(ねじ)シルバー材質(ねじ部)鉄太さ(mm)5パッキンEPDM黒
エアーグラインダー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷回転数22000rpm全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
折りたたみソフトキャリー
アイリスオーヤマ¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から翌々日出荷組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
屋内型ケース
相原電機¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
職人作 サポートベルト
アークランドサカモト¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。用途サポートベルト幅(mm)約90ベルト長さ(mm)(約)700仕様金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様質量(g)約230
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
折りたたみファブリックキャリー
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷【コンパクト収納】【暑さ対策】【ドライブボックス】前後・上部の3か所から出入りできる設計で、使い勝手の良さが魅力です。必要な時に広げて使え、使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能なペット用ソフトキャリーです。飛び出し防止リード付き、メッシュ生地になって顔が見れるので安心して使用できます。天面にはハンディファンを取り付けられるテープ付きで、暑さ対策にも配慮。底面クッションには保冷剤を入れることができ、快適な環境を保ちます。さらに内側にはPVCコーティングをしており、汚れを落としやすい素材を使用しております。お出かけ時はシートベルト固定付きベルトがあるのでドライブボックスとしても使える便利な多機能タイプです。付属品飛び出し防止リード付ショルダーベルトの長さ75~120cm
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
12.7mm パームインパクトレンチ
JTC¥19,900税込¥21,8901個5日以内出荷短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応![樹氷並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687585-240117-02.jpg)
樹氷並木タペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付用途迫力サイズのタペストリーで冬の雰囲気作りが簡単に。材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
マッチュー持針器 TC AE500シリーズ
nopa¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷●先端にタングステン・カーバイドが付与されており、把持力・耐久性に優れています。材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド適合サイズ縫合糸:2.0~5.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器![クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687558-240117-02.jpg)
クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90![クリスマスドリームタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687549-240117-02.jpg)
クリスマスドリームタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。クリスマスツリーのタペストリーがあるだけで、華やかなクリスマスの雰囲気の演出ができます!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途人気のクリスマスツリータペストリーは迫力満点!材質テトロンポンジ・ABS寸法(高さH×幅W)(cm)180×90![ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687567-240117-02.jpg)
ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書容量500GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥79,980税込¥87,9781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(3個)ほか7日以内出荷仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。






![梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65404738-240430-02.jpg)



















![樹氷並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687585-240117-02.jpg)

![クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687558-240117-02.jpg)
![クリスマスドリームタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687549-240117-02.jpg)


![ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687567-240117-02.jpg)