カテゴリ

  • 作業工具(1,227)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
  • バイク純正部品(498)
  • 制御機器(357)
  • オフィス家具(308)
  • トラック純正部品(265)
  • 科学研究・開発用品(210)
  • 配管・水廻り設備部材(184)
  • バイク部品(154)
  • 機構部品(153)
  • 自動車純正部品(152)
  • 空調・電設資材(134)
  • 物流用品(123)
  • 建築金物(122)
  • 電気材料(121)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • 切削工具(114)
  • メカニカル部品(110)
  • 農業機械(96)
  • 卓上消耗品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 学童・教育用品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 厨房用品(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 測定用品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 保管用品(45)
  • 照明(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 家電(38)
  • 事務用品(35)
  • 整備工具・収納(33)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 電動工具(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 清掃用品(26)
  • 梱包用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 医療(18)
  • カー用品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 作業服(16)
  • 防犯用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 安全保護具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 安全標識(11)
  • 自転車部品(11)
  • 手袋(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 研磨材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 日用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「tca」の検索結果

関連キーワード
6,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーヒーサイフォン「テクニカ」TCA用部品 HARIOコーヒーサイフォン「テクニカ」TCA用部品HARIO(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)耐熱ガラス
TCA型タップコレット カトウ工機TCA型タップコレットカトウ工機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラント対応ISO、DIN規格にも対応オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売TCA-7用アスファルトカッタ東空販売
14,980税込16,478
1本
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
TCA型スタンドゴム(1個) HARIO ブラック STP-TCA HARIOTCA型スタンドゴム(1個) HARIO ブラック STP-TCAHARIO
299税込329
1個
8日以内出荷
1個(片)単位ですので、はさみ両側分をご購入の場合は、”2個”ご注文下さい。STP-TCA は 「テクニカ」用です。それぞれ2人用、3人用、5人用に関係なく共通でお使いいただけますが、「モカ」用と「テクニカ」用とはサイズが異なります。お手持ちのサイフォンにあったスタンドゴムをお使いください。
同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズ アイテックシステム同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズアイテックシステム
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
LED同軸落射照明 TCA-4型とLEDドーム照明TD-4型の2つの照明を連結するアダプタ2つの照明を連結する事で同軸+ドーム照明として使用可
コーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO  ST-TCA-5 HARIOコーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO ST-TCA-5HARIO
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
コーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO ST-TCA-5
同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズアイテックシステム
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
サラダボール クリアー TCAー13Cシリーズ スリーラインサラダボール クリアー TCAー13Cシリーズスリーライン
12,980税込14,278
1袋(20個)ほか
10日以内出荷
涼しさ、爽やかさをおいしく演出するために…透明食器たちが活躍します。定番のクリアーとブラウン、ブルー、イエローをご用意しました。
仕様●色:クリアー●サイズ(mm):130×45●材質:PMMA樹脂ポリメタクリル酸メチル(アクリル樹脂)●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:80℃以上で繰り返し使用しない●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼耐熱性はあまり高くないので、高温下で荷重がかかると変形する恐れがあります。●▼アルコール飲料を入れて使用しないでください。●▼高温に晒された場合、環境応力により微細なクラックが入ることがあります。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:350cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
サラダボール イエロー TCAー13Yシリーズ スリーラインサラダボール イエロー TCAー13Yシリーズスリーライン
12,980税込14,278
1袋(20個)ほか
10日以内出荷
涼しさ、爽やかさをおいしく演出するために…透明食器たちが活躍します。定番のクリアーとブラウン、ブルー、イエローをご用意しました。
仕様●色:イエロー●サイズ(mm):130×45●材質:PMMA樹脂ポリメタクリル酸メチル(アクリル樹脂)●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:80℃以上で繰り返し使用しない●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼耐熱性はあまり高くないので、高温下で荷重がかかると変形する恐れがあります。●▼アルコール飲料を入れて使用しないでください。●▼高温に晒された場合、環境応力により微細なクラックが入ることがあります。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:350cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
部品 ピックハンマ TCA7AV 東空販売部品 ピックハンマ TCA7AV東空販売
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.04MB)
コーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO  ST-TCA-2.3 HARIOコーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO ST-TCA-2.3HARIO
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
コーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO ST-TCA-2.3
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコムコンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止エレコム(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
修正テープ モノエアー カートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー カートリッジトンボ鉛筆(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10エコマーク認定認定商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
重量用キャスター(トラック型) 栃木屋重量用キャスター(トラック型)栃木屋
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
GEAR CONTROL KICK April SR 50 H2O AP3TCA000072 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR CONTROL KICK April SR 50 H2O AP3TCA000072piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
修正テープ モノエアー 詰替式 トンボ鉛筆修正テープ モノエアー 詰替式トンボ鉛筆(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10商品タイプ本体(詰替式)
SparkFun Qwiic Mux Breakout - 8 Channel TCA9548A SPARKFUNSparkFun Qwiic Mux Breakout - 8 Channel TCA9548ASPARKFUN
3,898税込4,288
1個
33日以内出荷
アズワン品番67-0420-13
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
修正テープ モノエアー トンボ鉛筆修正テープ モノエアートンボ鉛筆(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
商品タイプ本体(使い切り)
mt CASA LINING カモ井加工紙mt CASA LININGカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
薬品整理箱 クリア ケニス薬品整理箱 クリアケニス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から翌日出荷
薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
高圧捻込形六角キャップ フジトク高圧捻込形六角キャップフジトク(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋重荷重用キャスター(固定型)栃木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ325 エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ325エコリカ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP6030/LBP6040種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.89、本体:0.59ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数1600枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ325(CRG-325)入数(本)1
転写用シートA4カットタイプ 中川ケミカル転写用シートA4カットタイプ中川ケミカル
319税込351
1枚
当日出荷
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系トラスコ品番794-8255厚さ(mm)0.05無色透明サイズA4質量(g)19寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力2N/25mm
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から36日以内出荷
オイルドレンパン(スチール) JTCオイルドレンパン(スチール)JTC(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
9pcs.セミロングターボール trad9pcs.セミロングターボールtrad(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
六角レンチとボールポイントが1つになりました!カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
用途斜めグリップが作業性を向上先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様アングル付付属品本締め用プレートハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジトンボ鉛筆
159税込175
1個
当日出荷
モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ
質量(g)10テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)76×27×16商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
大型A号切断器(AC) ヤマト産業大型A号切断器(AC)ヤマト産業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
単管垂れ幕カバー TRUSCO単管垂れ幕カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
ツールケース タフレックス TRUSCOツールケース タフレックスTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。
用途電工関係、内装工事などに。ベルト通し幅(mm)75仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステル
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ337 エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ337エコリカ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種MF216n/MF222dw/MF224dw/MF226dn/MF229dw/MF232w/MF236n/MF242dw/MF244dw/MF245dw/MF249dw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.93、本体:0.63ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2400枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ337(CRG-337)入数(本)1
ビニール名札 JTCビニール名札JTC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)ほか
当日出荷
サイズ(mm)69×43RoHS指令(10物質対応)対応
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形キャップフジトク
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップ材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
...