カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(21)
- コミネ(5)
- カクダイ(4)
- KTC(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- 南国フレキ工業(2)
- SANDVIK(2)
- 東日製作所(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 河淳(1)
- KVK(1)
- ヤマト特殊鋼(1)
- GEDORE(1)
- クオリティトラストジャパン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tca toto」の検索結果

ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
らくらくリモコン(オプション)
TOTO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84色ホワイト高さ(mm)25
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
ウォシュレット用先端分岐金具
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
リモコン取り付けプレート
TOTO¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800材質樹脂寸法(mm)182×16×303色パステルアイボリー
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット
TOTO¥98,980~税込¥108,878~1セット4日以内出荷から25日以内出荷さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。用途温水洗浄便座周波数(Hz)50/60電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ピン・リング付き付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
T形レンチホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31色ブラック耐荷重N(kgf)25
マグネットT形レンチホルダー
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。トラスコ品番373-9325質量(g)370耐荷重(kg)3高さH(mm)180奥行D(mm)155幅W(mm)110
5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得
クオリティトラストジャパン¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2。【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A。【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A。【付属品】充電ケーブル用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×1.5×10.9バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組トラスコ品番383-9591セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)質量(g)395先端形状T型トルクス
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)