カテゴリ

  • バイク純正部品(2,816)
  • トラック純正部品(293)
  • 制御機器(138)
  • 農業機械(133)
  • 作業工具(95)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 自動車純正部品(82)
  • 学童・教育用品(33)
  • バイク部品(28)
  • 厨房用品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 家電(18)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 完成車(10)
  • 事務用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(7)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tck」の検索結果

3,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • ラインプロップ オプション工具 TCK 友屋

    ラインプロップ オプション工具 TCK

    友屋
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    仕様TCB-04やTCZ-06にテンションを掛けやすくします
  • コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1セット(13個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Tracoコモンモードチョーク-TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:60mΩアズワン品番65-7076-38
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 27個入

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●インダクタンス:160 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:7mΩアズワン品番65-7080-72
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Tracoコモンモードチョーク - TCKシリーズ。コモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:1 kHz●DC抵抗:40mΩアズワン品番65-7076-83
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.219 mH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:26mΩアズワン品番65-7070-37
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • リングチェーンキャッチ ステンレス製 TRUSCO

    リングチェーンキャッチ ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋ほか
    当日出荷
    ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
    用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCコネクター(薄鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)イエロー
  • テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ オーム電機

    テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ

    オーム電機(10件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)
    タイプ普通粘着
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【素線】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    仕様被覆なし、端末処理なし
  • インパクトソケットセット JTC

    インパクトソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    付属品ケース差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気

    ねじなしTCコネクター(厚鋼用)

    外山電気
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ケーブル工事用
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム65°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
  • 単管兼用クランプ 直交 TRUSCO

    単管兼用クランプ 直交

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6871材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • 単管兼用クランプ 自在 TRUSCO

    単管兼用クランプ 自在

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6872材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ自在型品名クランプ耐荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
  • T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット表面センサー 坂口電熱

    マグネット表面センサー

    坂口電熱
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
    仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
  • クローフットレンチセット JTC

    クローフットレンチセット

    JTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ棚用コーナーキャップセット TRUSCO

    プラ棚用コーナーキャップセット

    TRUSCO
    349税込384
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラスコ品番256-3614適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.06ネオグレータイプコーキャップ奥行(mm)53間口(mm)75使用温度範囲-20~60℃
  • TTC-332C/TTC-342C共用替刃 TRUSCO

    TTC-332C/TTC-342C共用替刃

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    質量(g)6品名替刃
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリエチレン(PE)レッド
  • 【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    使用温度(℃)‐200~200端末仕様M4圧着端子付被覆フッ素樹脂本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
  • 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO

    兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
    用途大筋交い、根絡み、仮囲い用仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様トラスコ品番856-6894材質スチール、クロメートメッキ質量(g)890タイプ接続型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック ツインバード

    クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック

    ツインバード
    1,398税込1,538
    1パック(12枚)
    当日出荷
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • 9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット JTC

    9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    IEC60900:2004規格に適合しています。
    セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管バリケード TRUSCO

    単管バリケード

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
    用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ

    洗えるボックスシーツ 天竺ニット

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)
    混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120マチ(mm)300
...