カテゴリ

  • 完成車(10)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「tckh」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カッターナイフ(GOOD TOOLS) コクヨ

    カッターナイフ(GOOD TOOLS)

    コクヨ
    359税込395
    1本
    翌々日出荷
    使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。一般的な小型刃を搭載していながらコンパクトなボディなので、しっかり使えて携帯もしやすいです。刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃です。刃をしっかり固定するオートロック機能付きです。
    材質刃:炭素鋼、ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM刃幅(mm)9寸法(幅W×長さL)(mm)22×119機能オートロック機能付き
  • カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS Panasonic(パナソニック)

    カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • 防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580ハンドル高さ(mm)約1040~1095バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
  • 防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 東部

    防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】

    東部
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。質量(kg)約20サイズ26型適応身長(cm)160以上変速段数シマノグリップシフト18段変速
  • 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah

    PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)560全高(mm)1090ライト種類前照灯:LEDライト
  • 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部

    防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

    東部
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷
    パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリアなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が充実したオールインワンモデル。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
    用途構内移動用、防災用、日常使い等サイズ26型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×570×1090後輪リング錠
  • 防災サイクル 8Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 8Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
    用途構内移動用、防災用、日常用など全長(mm)約1750サイズ20型全幅(mm)約580充電時間3.5~4.5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)24ライト種類前照灯:LEDライトサドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28キャリアクラス25リアキャリア総質量(kg)約28.5変速シマノグリップシフト内装3段施錠盗難防止装置:後輪リング錠
  • 防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)146以上変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
  • 防災サイクル 27型 6段変速付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部

    防災サイクル 27型 6段変速付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

    東部
    51,980税込57,178
    1台
    11日以内出荷
    ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠、クラス27パイプリアキャリアなど、充実した装備を備えた、V型ツインフレームの27型シティサイクル。スタイリッシュなスタイルで、街並みを颯爽と走るのが似合う1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
    用途構内移動用、防災用、日常使い等仕様クラス27リアキャリアサイズ27型照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×55×114後輪リング錠総質量(kg)約19変速シマノグリップシフト外装6段
  • 防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】 東部

    防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】

    東部
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    スタイリッシュなファッションスタイルに、実用的な両立スタンドとパイプリアキャリアを組み合わせた特別限定モデル。お仕事にも街乗りにも使える1台です。ファッション性だけでなく、操作のしやすいグリップシフトタイプの外装6段変速により、シーンに応じた頼もしい走行も可能です。LEDオートライトを搭載した利便性と実用性を兼ね備えたモデルです。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配がないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
    用途構内移動用、防災用、日常用、等仕様クラス18パイプリアキャリアサイズ27型寸法(cm)180×56×111スタンド両立スタンドライト種類【前照灯】LEDブロックダイナモライト後輪リング錠総質量(kg)20変速シマノグリップシフト外装6段
  • 防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。
    用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1610サイズ20型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約560全高(mm)約1090バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)140以上走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数外装6段シマノグリップシフト総質量(kg)約27
  • 防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
    用途構内移動用、防災用、日常用など全長(mm)約1750サイズ20型全幅(mm)約580充電時間4.5~5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24ライト種類前照灯:LEDライトサドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38キャリアクラス25リアキャリア総質量(kg)約28.5変速シマノグリップシフト内装3段施錠盗難防止装置:後輪リング錠
  • 作業台用転倒防止金具 サカエ

    作業台用転倒防止金具

    サカエ
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
    用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP付属品固定金具2個、ロックナット4個付アズワン品番64-5296-71RoHS指令(10物質対応)対応
  • (08686)ETC BLACK HONTA トヨタ

    (08686)ETC BLACK HONTA

    トヨタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • BRACKET COMP,RR   43110MKHD01 ホンダ

    BRACKET COMP,RR 43110MKHD01

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,QUICK HITCH ホンダ

    PIN,QUICK HITCH

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • QUICK HITC*NH247* ホンダ

    QUICK HITC*NH247*

    ホンダ
    489,800税込538,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Crystal 32kHz SPARKFUN

    Crystal 32kHz

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    33日以内出荷
    Description。Standard 'Watch' or Real-Time-Clock crystal. 32.768kHz means it is precisely half of a 16-bit counter. Start counting at 0x8000(or 32768). When the counter rolls over from 65535 to 0, then you know that exactly one second has passed. Reset the interrupt, reset the counter, and start counting again! Rated at 12.5pF load capacitance, 35K ohm max(18K ohm typical)series resistance, and +/- 20ppm stability. Small cylinder package.
    アズワン品番67-0429-94