カテゴリ

  • 住設機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)

「tcm3409」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)普通便座用ゴム足INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(42件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用材質エラストマー
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(119件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTOトイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918RTOTO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
便座用便座取付具組品 TOTO便座用便座取付具組品TOTO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
適合品番TC291、TC290
便座組品(エロンゲート) TOTO便座組品(エロンゲート)TOTO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸
スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(標準)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)136省エネ基準達成率(%)103適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)