カテゴリ

  • 切削工具(116)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt 16」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT-HQ 京セラチップ TCMT-HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビックCoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズサンドビック
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
チップ TNMM-SE 京セラチップ TNMM-SE京セラ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-HQ 京セラチップ TCMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
六角ショート インチ8pcs. BONDHUS六角ショート インチ8pcs.BONDHUS(1件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8455RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T9225タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。トラスコ品番208-4815材質CVDコーティング適合被削材種
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア テグテックジャパン防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボアテグテックジャパン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビックポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック
83,980税込92,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-FM 三菱マテリアルチップ TCMT-FM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ Strong ToolダイヤモンドチェーンソーヤスリStrong Tool
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビックポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°サンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ TCMT イスカルチップ TCMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
粗~中仕上げ加工用です。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ TCMT-M3P イスカルISOターン チップ TCMT-M3Pイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-M3M イスカルISOターン チップ TCMT-M3Mイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TC-MM 三菱マテリアルチップ TC-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP7035形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
鍋 16cm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鍋 16cm