カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • 電気材料(51)
  • 制御機器(42)
  • 卓上消耗品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(21)
  • 医療(21)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(19)
  • オフィス家具(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 作業服(10)
  • 切削工具(10)
  • 完成車(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 照明(5)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tcn」の検索結果

関連キーワード
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズAUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能取扱説明書(0.8MB)仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL関連資料マニュアル(1.05MB)調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
749税込824
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
TCN12型 ユキワ精工TCN12型ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
TCN24型 ユキワ精工TCN24型ユキワ精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
TCNクロスニッカーズリブパン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスニッカーズリブパンTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
TCNクロスニッカーズハーフパ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスニッカーズハーフパTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
TCNクロスニッカーズパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスニッカーズパンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
TCNクロスパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスパンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ アズワン熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズアズワン
7,498税込8,248
1本
当日出荷から24日以内出荷
熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。
TCNクロスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型表示部採用配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
TCNライトクロスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNライトクロスジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
TCNクロスカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNクロスカーゴパンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷
TCNライトクロスパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNライトクロスパンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
TCNライトクロスシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNライトクロスシャツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷
TCNライトクロスカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TCNライトクロスカーゴパンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷
バイオ よろず箱 260-TCN リスパックバイオ よろず箱 260-TCNリスパック
599税込659
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)150×108×10質量(g)4.9
バイオ よろず箱 360-TCN リスパックバイオ よろず箱 360-TCNリスパック
779税込857
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)195×108×10質量(g)6.3
バイオ よろず箱 300-TCN リスパックバイオ よろず箱 300-TCNリスパック
719税込791
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)180×108×10質量(g)5.8
バイオ よろず箱 230-TCN リスパックバイオ よろず箱 230-TCNリスパック
569税込626
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)130×108×10質量(g)4.2
バイオ よろず箱 280-TCN リスパックバイオ よろず箱 280-TCNリスパック
659税込725
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)166×108×10質量(g)5.4
バイオカップ マルル 13 TCN リスパックバイオカップ マルル 13 TCNリスパック
659税込725
1袋(50点)
4日以内出荷
使い勝手で選べる豊富なラインナップ。TC(平フタ)、TCN(段積フタ)も選べます。
材質バイオマスプラ寸法(mm)133×133×13質量(g)4.7
バイオカップ マルル 19 TCN リスパックバイオカップ マルル 19 TCNリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
使い勝手で選べる豊富なラインナップ。TC(平フタ)、TCN(段積フタ)も選べます。
材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×13質量(g)10
バイオカップ キューブ 9-TCN 金 リスパックバイオカップ キューブ 9-TCN 金リスパック
569税込626
1袋(50点)
4日以内出荷
海外スーパーマーケットのようなボリューム陳列ができます。
材質バイオPET寸法(mm)90×90×11質量(g)3.1
バイオカップ キューブ 13-TCN 金 リスパックバイオカップ キューブ 13-TCN 金リスパック
859税込945
1袋(50点)
4日以内出荷
凸部がついて段積みの安定性がアップしました。額縁効果で中身の存在感を高め、特別な印象に。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)127×127×11質量(g)5.7
バイオカップ マルル 16 TCN リスパックバイオカップ マルル 16 TCNリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
使い勝手で選べる豊富なラインナップ。TC(平フタ)、TCN(段積フタ)も選べます。
材質バイオマスプラ寸法(mm)162×162×13質量(g)6.8
バイオカップ キューブ 11-TCN 金 リスパックバイオカップ キューブ 11-TCN 金リスパック
689税込758
1袋(50点)
4日以内出荷
凸部がついて段積みの安定性がアップしました。額縁効果で中身の存在感を高め、特別な印象に。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)105×105×11質量(g)3.9
バイオカップ キューブ 13-TCN ゲイト 穴4H リスパックバイオカップ キューブ 13-TCN ゲイト 穴4Hリスパック
789税込868
1袋(50点)
4日以内出荷
シンプルな見た目。容器側面の窓が通気性UP。※本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)127×127×11質量(g)5.6
バイオカップ キューブ 11-TCN 穴3H 金 リスパックバイオカップ キューブ 11-TCN 穴3H 金リスパック
699税込769
1袋(50点)
4日以内出荷
シンプルなデザイン。天面・側面の通気口でカビを予防。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)105×105×11質量(g)3.9
バイオカップ キューブ 15-TCN ゲイト 穴4H 金 リスパックバイオカップ キューブ 15-TCN ゲイト 穴4H 金リスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
容器に魔法の通気口。
材質バイオPET寸法(mm)147×147×11質量(g)7.6
バイオカップ キューブ 16-13 TCNゲイト 穴6H リスパックバイオカップ キューブ 16-13 TCNゲイト 穴6Hリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
容器に魔法の通気口。環境対応素材。フルーツ等に。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)161×127×11質量(g)7.2
トーセル TCNシリーズ ADVANTECトーセル TCNシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン寸法(mm)250フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用コネクターTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
電卓 カシオ計算機電卓カシオ計算機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
税計算機能付電卓です 表示が見やすい特大表示液晶です
トラスコ品番161-5402サイズミニジャストタイプ電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用コネクターTRUSCO
179税込197
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード
...