カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • 固定用ケーブル(23)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ボードアンカー(5)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(6)
  • 科学研究・開発用品(21)
    • プレフィルター(鉄錆等除去)(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 油冷却機器(1)
  • 建築金物(42)
    • カラー線(6)
  • オフィス家具(130)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • バイク純正部品(31)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 完成車(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(m)
導体外径(Φmm)
0.32・0.4・0.5・0.6・0.65・0.8・1・1.2・1.6・2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcw」の検索結果

関連キーワード
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPSアドバンテック
999税込1,099
1本(1本)
翌日出荷から5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入協和ハーモネット
989税込1,088
1袋(1個)
当日出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノトルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地) 大阪魂トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地)大阪魂
1,098税込1,208
1パック(1個)
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPDアドバンテック
2,098税込2,308
1本(1本)
5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーションフレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCWイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
10,980税込12,078
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMTCW-1070D材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
収納ケース (TCW-600用) ミトロイ収納ケース (TCW-600用)ミトロイ
2,298税込2,528
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5627材質帆布
トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSSシリーズADVANTEC
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から5日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPTシリーズADVANTEC
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTECトーセル TCW-05NシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
トーセル TCW-CSTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSTシリーズADVANTEC
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PPDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPDシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
寸法(mm)500材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSDシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT) ネオグレー TRUSCOTCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT) ネオグレーTRUSCO
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレーTRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCOTCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーンTRUSCO
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレー TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレーTRUSCO
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーンTRUSCO
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCOTCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ 旭製作所三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ旭製作所
45,980税込50,578
1本
13日以内出荷
パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
固定ハンドル式 ノーリツイス固定ハンドル式ノーリツイス(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。 縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。 2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
仕様ISOトラスコ品番106-1452材質スチール高さ(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)557内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段470×900×690、下段470×900×550荷台寸法(奥行)(mm)985
S Series(SS5V3-W10S1TCW23ND) SMCS Series(SS5V3-W10S1TCW23ND)SMC
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1TCW23ND) SMCS Series(SS5V2-W10S1TCW23ND)SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
lightning to type-C変換アダプター エアージェイlightning to type-C変換アダプターエアージェイ
899税込989
1個
当日出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5関連資料(0.68MB)オス形状USB-Cメス形状Lightning
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ薄口コンビネーションレンチミトロイ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
トーセル(TCW-1N) ADVANTECトーセル(TCW-1N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112201
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機W税率電卓 MW-100TCカシオ計算機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ホワイトTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トーセル(TCW-3N) ADVANTECトーセル(TCW-3N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112203
カラー針金(中巻タイプ) TRUSCOカラー針金(中巻タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCOウエストポーチ(2ポケット)TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250奥行(mm)70高さ(mm)135腰廻り(cm)90まで質量(g)193材質ポリエステル形状ウエストポーチ
熱製本用カバー A4サイズ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)熱製本用カバー A4サイズアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10冊)
当日出荷
適合機種サーマバインドTM30,500TサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ブラックTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
...