曜日別特売

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m - Teslong

【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。
【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。
【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。
【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。
【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099546TD450SD85L1.55
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする