曜日別特売

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - TeslongファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m - Teslong

【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。
【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。
【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。
【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。
【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365316TD450SD85DL1.55
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする