デンソーテン6日以内出荷
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)約2/本色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m許容入力(W)(定格/最大):12.5/25