カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
  • 作業工具(4)
    • ラチェットドライバー(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~2450・2450
充電時間
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
3000
ブランド
マキタ・ベッセル・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・CKD・FKD(フクダ精工)・IDEC(和泉電気)・KSフィルター・KTC・NACHI(不二越)・SHIMANO(シマノ)・SMC・UNION(ユニオン産業)・エスコ・ノーブランド・ホンダ・岡崎精工・未来工業・東芝ライテック・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td023」の検索結果

105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット (TD23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (TD23)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD

    直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品ポート数3
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は39の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は44の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 標準

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は40の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 極太

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は43の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は42の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 パワーエアロTD 太糸

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は41の位が省略されております。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットスタビードライバー ベッセル

    ラチェットスタビードライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
    用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。トラスコ品番829-0481セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ全長(mm)77質量(g)98種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ファインミニラチェット ストレートタイプ ベッセル

    ファインミニラチェット ストレートタイプ

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
    厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
    厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • 鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座) 未来工業

    鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座)

    未来工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    翌日出荷
    片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
    付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
  • SB高台座 未来工業

    SB高台座

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    翌日出荷
    スライドボックスを柱から離して取り付けられます。 台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)
    適合メーカースライドボックス適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33