こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2
刃形右ネジレ21~34°
表面処理ホモ処理
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)
リード角右ネジレ20°
材質コバルトハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質SKH51
表面処理TiNコーティング
先端角度118
ねじれ角(°)32~33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
右手・左手兼用のインパクトフックです。
作業性と安定性のヘッドタイプです。
一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
適合機種(例)マキタTD161D、TD171
質量(g)約65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
サイズA4(210×297)
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード