カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td27」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズトックベアリング(TOK)
3,102税込3,412
1個
当日出荷
トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
用途生産設備遊具住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
259税込285
1個
当日出荷
化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
トラスコ品番116-5068質量(g)18
TD27、TD28用ブラケット LAMP(スガツネ工業)TD27、TD28用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
材質PBT樹脂(ガラス入)ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパ TD27/TD28 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD27/TD28トックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD27B1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー TD27 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD27トックベアリング(TOK)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)110°耐久回数10万回
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ソフトドライバセット 貫通タイプ KTCソフトドライバセット 貫通タイプKTC
7,898税込8,688
1セット(8本組)
当日出荷
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番373-8485セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
31,980税込35,178
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
18-10ロイヤル ソティパン フジノス18-10ロイヤル ソティパンフジノス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス
材質CLADEX板厚(mm)1.5
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
41,980税込46,178
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
35,980税込39,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-Dツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1セットほか
当日出荷から17日以内出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ドリル TD FKD(フクダ精工)ドリル TDFKD(フクダ精工)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコホース(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
ロータリーダンパ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパトックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。トラスコ品番116-5070
NC用テーパドリル 理研製鋼NC用テーパドリル理研製鋼
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
シム アジャスト (ZZTD) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (ZZTD)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
ホース(EA899TD-20A用) エスコホース(EA899TD-20A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27A全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
[防災用]安全靴(踏抜き防止) エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止)エスコ
16,900税込18,590
1足
翌日出荷
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)幅(mm)3E質量(g)1260(26.0cm/両足で)