20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
779 税込857
欠品中

寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V長さ = 20mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷

仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g)約45(付属品含む) タイプ開閉・通電タイプ 規格UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W)約1.2 通電電流(A)短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷DC400V 15A 遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上) 動作時間(ms)50以下 定格通電電流(A)15 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)15 電圧降下(V)0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V)4500 耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量高容量 動作電圧(V)定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18動作温度 Min = -20 ℃ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1セット(25個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷