「tdc-30」の検索結果
お皿やトレーの大きさに仕切り(2ケ付)を移動調節できます。、ポリエチレン製のカートと仕切はクッション性を備え、皿のチップ(欠け)やトレーの破損を防ぎます。、ビニールカバー付きで衛生的な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として
有効長(mm)35.5
全長(mm)65
付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ
材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C
最大加工厚(mm)30
ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。
チャックキー付です。
SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
トラスコ品番299-7380
全長(mm)110
質量(g)499
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
色ブラック
タイプAC/3P for AMP
ポリエチレン製のカートとデバイダーは、ショックを吸収し、皿の縁欠けを防ぎます。また拭いたり、スチームクリーニングで簡単にきれいになります。カート後部のハンドルを回してデバイダーをゆるめ、それをお好きな位置に動かしてからハンドルを締めるだけです。お持ちの皿・トレーに合わせ思い通りに調節可能です。収納用のビニールカバー付
質量(kg)37
耐荷重(kg)227
適合トレー35.6×46cm、最大許容枚数一区画につき80枚、積み重ね高さ:一区画につき45~60cm
外寸(mm)990×590×H880
キャスター6"(Φ152mm)×4輪(自在ストッパー付×2・自在×2)
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×3、キー×2
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
付属品棚板×3、キー×2
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
大型除湿装置を採用。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止
付属品棚板×3、キー×2、アース線
精度湿度計モニター:±2~2.5%RH
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
取付用フック付きです。DXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
材質スチール
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2
ケーブル長(m)3
加工金メッキ、3重シールド
解像度最大4K@60Hz対応
端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)
素材無酸素銅
データ転送超高速:21.6Gbps
映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)
ケーブル長(m)3
加工金メッキ
解像度最大3840×2160@60Hz対応
端子HDMI(オス) - HDMI( オス)
データ転送超高速:18Gbps
映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4
ケーブル長(m)3
加工金メッキ、3重シールド
解像度最大8K@60Hz対応
端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス)
データ転送超高速:32.4Gbps
映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8
扉形式片扉