こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色透明
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。
色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。
低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等
種別ツインタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)
最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値
使用流体圧縮空気・水
最高真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色青
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黄
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
材質ポリウレタン
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色白
材質(本体)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード