カテゴリ

  • 制御機器(191)
  • バイク部品(59)
  • 切削工具(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 店舗什器・備品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(20)
  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「te-4」の検索結果

562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9521材質ポリウレタン質量(kg)0.18ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 透明ビニールアゴヒモ一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    透明ビニールアゴヒモ一式

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9408材質ポリウレタン質量(kg)0.9ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(4kg)
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー

    耐油性エンドレススタンプ 英字セット

    サンビー(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(30本)
    当日出荷
    ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
    セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]文字種別英字寸法L1(mm)56.75寸法C(mm)20.0書体明朝体寸法W2(mm)1.5仕様耐油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • TE1000B4R7J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B4R7J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン

    鉄工ヤスリ 木柄付き

    ツボサン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商

    ポリウレタンTEツインタッチチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
    用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
  • イモビ付き車対応アダプター カーメイト

    イモビ付き車対応アダプター

    カーメイト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 真空断熱ティーポット THERMOS(サーモス)

    真空断熱ティーポット

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。 冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。 持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。 乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
    材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    用途シート寸法B(mm)3.2
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機

    容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5090質量(kg)1
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
  • ”TE-EP帯電防止タッチチューブ” 千代田通商

    ”TE-EP帯電防止タッチチューブ”

    千代田通商
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体圧縮空気心数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)100スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
  • TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 緑最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クリーニングツール ワイパータイプ MSTコーポレーション

    クリーニングツール ワイパータイプ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • M4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1パック(16本)
    当日出荷
    頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-415
  • ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃エコタイプ)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTE EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTE

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数2
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573TE-4先端形状ボールポイント
  • イモビ対応アダプター カーメイト

    イモビ対応アダプター

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ付車対応アダプター(N1) カーメイト

    イモビ付車対応アダプター(N1)

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    220税込242
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-410頭部形状ナベ頭
  • M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-420頭部形状ナベ頭
...
tre-40特集