カテゴリ
- 制御機器(785)
- バイク純正部品(161)
- 自動車純正部品(105)
- バイク部品(60)
- パソコン/周辺機器(56)
- 物流用品(55)
- 切削工具(51)
- メカニカル部品(47)
- 電気材料(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 店舗什器・備品(31)
- 機構部品(31)
- 建材・エクステリア(25)
- 自動車補修部品(22)
- オフィス家具(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建築金物(7)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 農業機械(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(748)
- YAMAHA(ヤマハ)(129)
- ニッサン(80)
- シグマ光機(44)
- ホンダ(34)
- エスコ(33)
- 東海キャスター(31)
- メディアカバーマーケット(30)
- アルファ[販促](26)
- 渡辺電機工業(23)
- SMC(19)
- 東京発条製作所(18)
- 千代田通商(17)
- brembo(16)
- 吉田製材(16)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- DEUTSCH(10)
- スズキ(8)
- ブランドをもっと見る
「te-4」の検索結果

TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥919税込¥1,0111個当日出荷特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9521材質ポリウレタン質量(kg)0.18色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
透明ビニールアゴヒモ一式
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ 4mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個当日出荷特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9408材質ポリウレタン質量(kg)0.9色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水![ハロウィンデコレーション エアブロー パンプキンファミリー TE4-4102 アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63092814-240325-02.jpg)
ハロウィンデコレーション エアブロー パンプキンファミリー TE4-4102
アルファ[販促]¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店におすすめです。用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。仕様屋内消費電力(W)20.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2300×1200×1200
FRPポリエステルパテ
PROST's(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(4kg)当日出荷FRP一般成型品の補修に使用します。用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
耐油性エンドレススタンプ 英字セット
サンビー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(30本)当日出荷ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]文字種別英字寸法L1(mm)56.75寸法C(mm)20.0書体明朝体寸法W2(mm)1.5仕様耐油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
TE1000B4R7J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】
坂口電熱¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ポリウレタンTEツインタッチチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
エアフィルター 5ST-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
真空断熱ティーポット
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。 冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。 持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。 乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S色黒特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
FEP用ステンレス両サドル
未来工業¥4,698税込¥5,1681セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。材質ステンレス製
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
”TE-EP帯電防止タッチチューブ”
千代田通商¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体圧縮空気心数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)100スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
法面ウォーカー
トーヨーコーケン(TKK)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351個当日出荷仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 緑最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
...








![ハロウィンデコレーション エアブロー パンプキンファミリー TE4-4102 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63092814-240325-02.jpg)