カテゴリ

  • テープ(197)
    • ビニールテープ(5)
    • 補修・シーリングテープ(20)
    • マスキングテープ(1)
    • 安全保護テープ(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 事務用品(5)
  • 安全用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 9(10)
  • 9.5(5)
  • 10(28)
  • 12.7(9)
  • 13(3)
  • 15(61)
  • 15.9(3)
  • 18(5)
  • 19.1(5)
  • 20(29)
  • 25(17)
  • 30(24)
  • 35(3)
  • 50(32)
  • 60(3)
  • 100(9)
  • 140(3)
  • 1000(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.2(3)
  • 0.45(6)
  • 0.75(4)
  • 0.8(7)
  • 0.85(3)
  • 1(12)
  • 1.1(3)
  • 1.14(3)
  • 1.2(3)
  • 1.35(4)
  • 2(9)
  • 4(10)
  • 5(16)
  • 6(11)
  • 9(9)
  • 10(27)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • その他(4)
基材
  • その他(12)
  • アクリル系(14)
  • アルミ箔(7)
  • ウレタン系(3)
  • オレフィン系(6)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(74)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリウレタン(6)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(14)
  • ポリプロピレン(6)
  • 塩ビ(6)
  • 布系(8)
  • 銅箔(2)
特長
  • はがせる(5)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(17)
  • 柔軟(5)
  • 気密(9)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(10)
  • 耐候(17)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(6)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(2)
  • 蓄光反射(4)
  • 衝撃吸収(2)
  • 超強力(4)
  • 透明(1)
  • 防水(11)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 1(208)
  • 1.5(72)
  • 3(165)
  • 4(104)
  • 5(495)
  • 6(105)
  • 7(102)
  • 8(251)
  • 9(103)
  • 10(882)
  • 12(86)
  • 15(186)
  • 18(265)
  • 20(717)
  • 25(518)
  • 30(246)
  • 33(152)
  • 50(817)
  • 100(209)
用途
  • 用途保護用(9)
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(2)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途補修用(8)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(41)
  • 用途電気・電子用(4)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・滑り止め用・粗面用・表示・安全用・補修用・車用・隙間用・電気・電子用
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(43)
  • 色ゴールド(6)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(68)
  • 色ブルー(6)
  • 色ブロンズ(4)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(7)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セキスイ(2)
  • ニトムズ(31)
  • ニチバン(6)
  • オカモト(1)
  • エスコ(48)
  • 岩田製作所(33)
  • エーモン(13)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 日東電工(旧:Permacel)(7)
  • 槌屋(6)
  • コニシ(5)
  • タカハラコーポレーション(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • セメダイン(3)
  • イノアック(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • Rectorseal(2)
モノタロウ・3M(スリーエム)・セキスイ・ニトムズ・ニチバン・オカモト・エスコ・岩田製作所・エーモン・WAKI(和気産業)・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・槌屋・コニシ・タカハラコーポレーション・タカチ電機工業・セメダイン・イノアック・日本緑十字社・Rectorseal・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-pu」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクター・アーロンテープ Rectorseal

    レクター・アーロンテープ

    Rectorseal(75件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内外用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(289件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイ

    きれいにはがせる すべり止めテープ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
    用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
  • ストームガード  クリヤー(強力補修テープ) コニシ

    ストームガード クリヤー(強力補修テープ)

    コニシ(30件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷
    特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
    基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ

    両面テープ 透明 厚手 超強力

    モノタロウ(77件のレビュー)
    369税込406
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 網戸補修テープ トライメイト

    網戸補修テープ

    トライメイト(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    網戸補修用のシールテープです。
    用途網戸の補修に幅(cm)5長さ(cm)200
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズ

    クリストロン 多用途クリア補修テープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
    用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
  • ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン

    ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 識別用カラーアルミテープ ニトムズ

    識別用カラーアルミテープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    688税込757
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
    用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • トラックシート補修粘着テープ TRUSCO

    トラックシート補修粘着テープ

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • 低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管識別アルミテープ ユニット

    配管識別アルミテープ

    ユニット
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
    取付方式テープ
  • 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)

    強力多用途両面テープ

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
    用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
  • 開き戸すき間シール 槌屋

    開き戸すき間シール

    槌屋(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ

    強力補修テープ ストームガード つや消し

    コニシ(1件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
    用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    539税込593
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    359税込395
    1個(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内外用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
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
"te-pu" テープ長さ(m):2 【通販モノタロウ】