カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 機構部品(3)
- 理美容(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(59)
- TRACO POWER(5)
- 栃木屋(3)
- ミヤコ自動車(2)
- エア・ウォーター・マッハ(2)
- クラシエホームプロダクツ販売(2)
- ELPA(1)
- LEC(レック)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- TOTO(1)
- ペンギンワックス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 佐藤金属興業(1)
- ホーユー(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ラドンナ(1)
- ピュアソン(1)
- バリニーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tea-001」の検索結果

TEL用中継コネクタ6極2/4芯
ELPA¥474税込¥5211個当日出荷テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から7日以内出荷TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1●コード番号:204-7571アズワン品番65-7217-72
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)
佐藤金属興業¥269税込¥2961個当日出荷ステンレス製計量スプーン用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc。・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc。・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分
クラシエホームプロダクツ販売¥1,098税込¥1,2081個(660mL)当日出荷・髪のゆがみを整え、素直な髪へ導くヘアケアブランド。・広がりを抑えてしっとりまとまる「広がり抑制処方」。・補修&保湿成分「プレミアムヒマワリオイルEX*1」配合。髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートします。・「髪ゆがみケアテクノロジー」で、髪ゆがみの原因を髪の内部と外側からトータルケアします。・「うねり・くせ・パサつきケア」髪内部&外側のダメージ補修。・「湿気ケア」湿気バリア&うねりコントロールで、髪の外側をケア。・「ひっぱりケア」ブラッシングなどの日常の髪のひっぱりによって起きるゆがみをサポートし、髪内部をケア。・キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、素直でまとまる髪に仕上げます。・陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り。・ノンシリコン、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー処方。・アミノ酸系洗浄成分*2配合*1:オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。*2:ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。※ゆがみ:うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと容量(mL)660
ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア)
クラシエホームプロダクツ販売¥699税込¥7691個(400mL)当日出荷髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※1で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、なめらかな指通りに仕上げます。アミノ酸系洗浄成分※2。ノンシリコンシャンプー。 ※1【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。※2ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。シリーズディアボーテ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68商品タイプ詰替用
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
エア・ウォーター・マッハ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。入浴できないときの清拭にもご使用できます。材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na性状弱酸性・無色透明
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
エア・ウォーター・マッハ¥20,882税込¥22,9701個(18L)当日出荷水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。 泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。 皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。 入浴できないときの清拭にもご使用できます。仕様詰め替え用18L入材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Naアズワン品番8-7625-22性状弱酸性・無色透明