にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm
アズワン品番3-8328-01
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。
最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)
セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)
接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
周波数範囲(Hz)垂直: 50/60
解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p
電源マイクロUSBポート経由で給電
最大消費電力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17
質量(g)送信機:18、受信機:17
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカーTEC
色黒
種別汎用
適合M-1550S/1650、TD-7000、GP-980
主な適合純正品番8510
1セット(6本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。
これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。
解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p
電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合
使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)
遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
高級皮スキは使いやすさが抜群です。
高級皮スキ究曲は作業性UPの曲がり付。
本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。
ディスプレイ3.5
対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS
質量(g)4
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6
端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
色ブラック
質量(g)約37(片側)
タイプ左右セット/CEレベル1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×113×7
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
検査ヘラはコン柱などの亀裂の大きさを測る検査に。
刃幅(mm)43
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
全て日本製です。
ロータススッキリはロータスを傷つけにくくスッキリ土などをおとします。
刃幅(mm)55
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)0.8
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質水牛表革
厚さ(mm)20
質量(g)139
袖口仕様マジック式
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。
離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4
付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書
色ブラック
出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1
入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。
解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4
対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-X
アズワン品番65-1693-76
HDMI規格HDMI2.0
色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)185
刃厚(mm)0.8
先幅(mm)20
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型三角型
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)224
質量(g)50g
刃幅(mm)6
色(柄)紺
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。
材質天然木
全長(mm)185
刃幅(mm)20
材質(刃)ステンレス
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。
材質天然木
全長(mm)195
刃幅(mm)30
材質(刃)ステンレス
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅9mmで直型の皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)216
型直型
質量(g)50g
刃幅(mm)9
色(柄)紺
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)224
質量(g)50g
刃幅(mm)4.5
色(柄)紺
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅90mmでY型斜めの皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)246
型Y型斜
質量(g)105g
刃幅(mm)90
色(柄)紺
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ステンレス製、天然木
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型コテ型
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅42mmで直型の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)216
型直型
質量(g)85g
刃幅(mm)42
色(柄)紺
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅15mmで直型の皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)216
型直型
質量(g)55g
刃幅(mm)15
色(柄)紺
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型斜めの皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)218
型Y型斜
質量(g)80g
刃幅(mm)60
色(柄)紺
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型直の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)216
型Y型直
質量(g)85g
刃幅(mm)60
色(柄)紺
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅36mmで直型の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)216
型直型
質量(g)80g
刃幅(mm)36
色(柄)紺
1本
¥439
税込¥483
翌々日出荷
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)95
絶縁電圧(V)1600dc
落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。
材質ステンレス製、ABS樹脂
全長(mm)282
取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)90
絶縁電圧(V)1600dc
材質AH710
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ