7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth コネクテッドスイッチ
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 仕様スイッチボックス:1個用に適合 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。 人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。 鹿の子素材に冷感機能をプラスした夏を快適にするポロシャツ。普段着として、お仕事用のクールビズとして、1枚あると重宝するアイテムです。
材質ポリエステル92% / ポリウレタン8%
1枚
7,790 税込8,569
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デオドライズテックは最先端で画期的なマイナスイオンプリントによる「消臭」機能に特化した臭い対策のインナーウェアです。 デオドライズテックは体の4大臭気と呼ばれる、アンモニア臭94%カット(疲労臭・尿)、酢酸96%カット(あせ・酸っぱい臭い)イソ吉草酸93%カット(足のニオイ)、ノネナール80%カット(加齢臭)と優れた消臭機能を発揮します。 また、空中のアレル物質、カビ菌、ウイルスなどの浮遊物質を除去、あるいはそれらの作用を抑制します。
1枚
5,190 税込5,709
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)