37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T5-1300 【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1320 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)5.4 圧縮強度(MPa)1.6 曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55 曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
5,290 税込5,819
6日以内出荷

T10-2000 【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2000 密度(g/cm3)(見かけ)0.21 総厚(mm)9.7 圧縮強度(MPa)0.77 曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135 曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,990 税込7,689
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード”
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 トラスコ品番208-3620 材質ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)450 幅(mm)600 厚さ(mm)9.7 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm)20.2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T30-3900 【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3940 密度(g/cm3)(見かけ)0.13 総厚(mm)29.3 圧縮強度(MPa)0.71 曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890 曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
12,900 税込14,190
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm)5.5 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T20-3500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3490 密度(g/cm3)(見かけ)0.17 総厚(mm)20.2 圧縮強度(MPa)1 曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528 曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
11,900 税込13,090
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質ポリプロピレン樹脂 幅(mm)900 厚さ(mm)9.7 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T14-3200 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3230 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)13.7 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421 曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
9,990 税込10,989
6日以内出荷

T8-1800 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1830 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)7.7 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110 曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,590 税込7,249
6日以内出荷

企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 材質PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T8-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2550 密度(g/cm3)(見かけ)0.3 総厚(mm)8.5 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160 曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,490 税込9,339
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ
折りたたみコンテナのたわみ強度の向上と、コンテナ側面が開いてしまうことを防止します。
その他TECCELLとは熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生した「ハニカムコア材」 材質PP
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TECCELL素材を使用した車載ラックです。TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
用途車内の整理整頓に。 付属品マジックテープ×2セット ブラック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

165L大型折りたたみコンテナー。面材にテクセルを用いることで従来規格品同等サイズと比較し約40%の軽量化を図り女性でも容易に扱うことができる。
用途業界問わず大型の折りコンとして実績あり。軽量な点が好評。 フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 摘要大型ダンボールと同サイズ 高さ(mm)(外寸)525、(内寸)507 質量(g)4120 短辺(mm)(外寸)484、(内寸)450 長辺(mm)(外寸)769、(内寸)725
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T13-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2520 密度(g/cm3)(見かけ)0.19 総厚(mm)13 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291 曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,390 税込9,229
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
BLACK/WHITE 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×260×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。
BLACK/YELLOW 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELLモバイルウォール 両サイド
折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
ナチュラル
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELLモバイルウォール 片サイド
折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×110×H50 ナチュラル アズワン品番64-8959-99
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。 寸法(mm)1800×900 材質PP(ポリプロピレン) グレー 短辺(mm)(外寸)900 長辺(mm)(外寸)1800
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐薬品性に優れています。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)9.0
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0784 コンテナ種類ベタ目
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一台でテーブルと座卓の二役に使える便利な机です。 強度と軽さに優れたハニカムコア材を使用しており、持ち運びや収納が簡単です。 移動も簡単で持ち運びしやすいグリップ付き。取り外した継ぎ脚は、天板の裏に収納できて紛失しません。使わないときは脚部を折りたたみ、コンパクトに片付けることができます。 脚部のフックを解除して、継ぎ脚を取り外したらテーブルが座卓に早変わり。継ぎ脚は天板の裏側に収納できるので邪魔になりません。 少人数のときはテーブルとして、人数の多いときは座卓に変えてお使いいただけます。 天板のTECCELL(テクセル)は世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。六角形のセルの集合体をサンドイッチしたので力学上最も強度に優れた構造体と言えます。 *"TECCELL"は、岐阜プラスチック工業の登録商標です。
用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。 幅(mm)1500 高さ(mm)座卓:350 奥行(mm)900 高さH(mm)650 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚部)ポプラ材
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)テクセルラック
プールサイドなどで使えるタオルラックです。高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています。
間口(mm)920 奥行(mm)268 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ10 0218
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。 その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。 4層構造ならではの特長 トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。 面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。 中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。 厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。 中空部が連続しており、空気層が大きい。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。 幅(mm)900 主原料ポリプロピレン 加工帯電防止加工あり
1セット(10枚)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天面が平滑な為、汚れをふき取り易く、女性でも扱い易い軽量設計
用途医薬品、食品、化粧品のクリーンルームで多数実績あり。 高さ(mm)(外寸)130 耐荷重(kg)均等積み400以下
1枚
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアハーフ
上半分が透明な新しいタイプのパーティション アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド アルコールによる拭き取り消毒が可能 上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。
用途飲食店での飛沫対策に 材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)
1組
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR218 コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材100 能力(mm)(アルミニウム)20 ストローク数(min-1)0~3100 ストローク幅(mm)23 振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Description。The SparkFun Qwiic Scale is a small breakout board for the NAU7802 that allows you to easily read load cells to accurately measure the weight of an object. By connecting the board to your microcontroller you will be able to read the change
アズワン品番67-0426-97
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
1個
99,980 税込109,978
33日以内出荷

Description。The SparkFun RTK Express is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, logging, and all types of post processing, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Express can also be used as a base station. With the press of a button, two RTK Expresses can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Express with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows for over five hours of field use and is compatible with common USB battery banks.。We took all the lessons from the RTK Surveyor and built the RTK Express. The RTK Express is built upon the same ZED-F9P u-blox receiver as the original RTK Surveyor so you can expect the same incredible performance and rich feature set. The embedded display allows for immediate feedback of horizontal positional accuracy, satellites in view, logging status, survey-in status, battery level, Bluetooth(R)MAC, etc. The rocker switches found on the original have been replaced by keypad buttons. We increased the battery to 1300mAh for a longer run time. The internal switches have been replaced by a digital Mux allowing for some really exciting applications including event triangulation. More ESD protection was added to protect the RF path, and we even threw in an accelerometer for digital leveling in the field.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a second RTK Surveyor/Express setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or Internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy. The RTK Surveyor and RTK Express are interchangeable as a Base Station; an RTK Surveyor can be a base for an RTK Express and vice versa.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or Internet connection. This type of base is a very easy way to set up a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Express allowing a user to plug in our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Express is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Express Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。4MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1300mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Embedded OLED Display for available satellites, data logging, and more.。Push button controls。Weight:162g(entire device including battery)。Dimensions:132mm×101mm×32mm(5.2in×3.9in×1.2in)。1x Qwiic Connector。Changes:This version(which replaces SPX-18019)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-94
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷