カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tech-ev」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV絶縁工具 強力型ニッパTech-EV
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NMTech-EV
31,980税込35,178
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)265トラスコ品番436-1199質量(g)694最小目盛(N・m)5
絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチTech-EV
2,998税込3,298
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV絶縁工具 スクリュードライバーTech-EV
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 T型ハンドル 3/8Tech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mmTech-EV
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)67トラスコ品番460-3737質量(g)57
絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV絶縁工具 ディープソケット 3/8Tech-EV
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8Tech-EV
7,498税込8,248
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5
絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV絶縁工具 スパナレンチTech-EV
2,798税込3,078
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mmTech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
絶縁工具セット フル 27点セット Tech-EV絶縁工具セット フル 27点セットTech-EV
199,800税込219,780
1セット(27点)
当日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1202セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド質量(kg)11.5ケース寸法(mm)530×220×290入組点数27
絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV絶縁工具 スパナレンチTech-EV
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
絶縁工具セット ミニ 4点セット Tech-EV絶縁工具セット ミニ 4点セットTech-EV
47,980税込52,778
1セット(4点)
翌々日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1211セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル質量(kg)1.6ケース寸法(mm)300×210×65入組点数4
絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ) Tech-EV絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)Tech-EV
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)210トラスコ品番460-3796質量(g)268切断能力(Φmm) ピアノ線2
Tech-EV絶縁工具オリジナルセット Tech-EVTech-EV絶縁工具オリジナルセットTech-EV
47,980税込52,778
1式
31日以内出荷
オリジナル絶縁工具キット使用頻度の高いツールを厳選!
セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き)入数17点
Foam Tech対衝撃ケース Surface Go 2 3 Signature キーボード対応 マイクロソフトペン サーフェスペン スタイラスペン タッチペン EVA素材 GumdropFoam Tech対衝撃ケース Surface Go 2 3 Signature キーボード対応 マイクロソフトペン サーフェスペン スタイラスペン タッチペン EVA素材Gumdrop
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷
Surface Go・Surface Go2・Surface Go3用対衝撃ケース。Surface Goにぴったりフィットする軽量EVAフォーム。キーボード・スタンドもケースをつけたまま使える。ミリタリーグレードの落下テストに合格-1.2メートル(4フィート)から26回落下。サーフェスペン収納スペース有り。スタンド部分は資産管理票や各種ラベルにもお使いいただけます。
対応機種Surface Go・Surface Go2・Surface Go3用特性耐衝撃