188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-20A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径20A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,386 税込4,825
4日以内出荷

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以下 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TF-15A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径15A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,827 税込4,210
4日以内出荷

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。 接続方式テーパーオスねじ(R) 適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式テーパーオスねじ(R) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)350 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)350 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)70 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ 適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7249 アズワン品番67-5642-58
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0388 アズワン品番67-5642-67
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8792 アズワン品番67-5642-51
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5670 アズワン品番67-5642-45
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5715 アズワン品番67-5642-43
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7300 アズワン品番67-5642-37
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7266 アズワン品番67-5642-68
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5662 アズワン品番67-5642-66
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5707 アズワン品番67-5642-64
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7217 アズワン品番67-5642-60
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5701 アズワン品番67-5642-52
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8826 アズワン品番67-5642-50
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)