カテゴリ
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「testo 605i」の検索結果

testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
温湿度スマートプローブ
testo(テストー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から40日以内出荷リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
TESTO405i熱線式スマートプローブ
testo(テストー)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか当日出荷から20日以内出荷風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
TESTO440 温湿度計セット
testo(テストー)¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷から30日以内出荷testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用付属品キャリングケース付仕様コードレス幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)-20~70精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
TESTO610温湿度計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
温湿度計
佐藤計量器製作所(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から18日以内出荷オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。用途室内の温湿度管理に。付属品センサ保護キャップ付(回転式)仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)(最小表示)1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付
testo(テストー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度・露点計
マザーツール(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から26日以内出荷温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
空調メンテ用ケース
testo(テストー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)
VAISALA(ヴァイサラ)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
スティック型温湿度計
testo(テストー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
TESTO440用 高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270
TESTO405-V1 熱線式風速計
testo(テストー)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
デジタル風速計
(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
デジタル温湿度計
カスタム¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)奥行(mm)25電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)178分解能(%RH)0.1
風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト