カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • 制御機器(110)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 電気材料(41)
  • 自動車純正部品(27)
  • 測定用品(25)
  • 保管用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 事務用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「tf 10a」の検索結果

関連キーワード
900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)マルチ洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)マルチ洗浄ハンドルINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)自動用洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(38件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
密結型ロータンク用レバー TOTO密結型ロータンク用レバーTOTO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)120
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10Aテクノフレックス
4,225税込4,648
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(49件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TFSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)SF-JOINT(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPEダークグレー
ロータンクレバー(平付用) カクダイロータンクレバー(平付用)カクダイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TF)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TFSMC
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TFSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
MXS - クロスローラガイド付(MXS25TF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25TF)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA63TF SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA63TFSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-50
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TFSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ラバー シール (TF) MAZDA(マツダ)ラバー シール (TF)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
カバー シール (TF) MAZDA(マツダ)カバー シール (TF)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
プレート バッフル (TF) MAZDA(マツダ)プレート バッフル (TF)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カバー シリンダーヘッド (TF) MAZDA(マツダ)カバー シリンダーヘッド (TF)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
オイル パン (TF) MAZDA(マツダ)オイル パン (TF)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ガスケット シリンダーヘッド (TF) MAZDA(マツダ)ガスケット シリンダーヘッド (TF)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ガイド バルブ (TF) MAZDA(マツダ)ガイド バルブ (TF)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホースブリーザー (TF) MAZDA(マツダ)ホースブリーザー (TF)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ハンガーエンジンリヤー (TF) MAZDA(マツダ)ハンガーエンジンリヤー (TF)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゲージ オイルレベル (TF) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (TF)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
カバータイミングギヤー (TF) MAZDA(マツダ)カバータイミングギヤー (TF)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ガスケットヘッドカバー (TF) MAZDA(マツダ)ガスケットヘッドカバー (TF)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...