カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(146)
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(24)
- 制御機器(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 切削工具(18)
- 測定用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 事務用品(8)
- 物流用品(5)
- テープ(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(28)
- フロンケミカル(28)
- 日本バルカー(19)
- KITZ(キッツ)(13)
- ハマイ(12)
- コンサス(12)
- ニチアス(11)
- プロトティップ(10)
- リヒトラブ(9)
- セキスイ(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(8)
- マクセル(6)
- TRUSCO(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- コンドーテック(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ニッタ(4)
- TOTO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf 10a」の検索結果

天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
SF-JOINT(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093840-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様レッド質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093727-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様ネイビー質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093666-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様ブラック質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87
デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)
SIGLENT¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から32日以内出荷【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色白エスコ品番EA940AK-7定格電圧(V)125許容電流(A)7材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色灰エスコ品番EA940AK-17定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50
中興化成工業¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色黒エスコ品番EA940AG-5定格電圧(V)300許容電流(A)15材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷色灰長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10色灰エスコ品番EA940AG-16材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10色灰エスコ品番EA940AG-22定格電圧(V)300許容電流(A)19材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷色黒長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷色黒長さ(m)10m仕様2心(白・黒)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
ボールタップセット
TOTO(41件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ハーフユニオン(PP)
ウシオライティング(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から21日以内出荷SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。用途配管用材質SUS/PFA/PTFEトラスコ品番735-2301全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF



















![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093840-260508-02.jpg)
![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093727-260508-02.jpg)
![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093666-260508-02.jpg)