カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
- 配管・水廻り設備部材(218)
- 制御機器(80)
- 科学研究・開発用品(75)
- 電気材料(37)
- 測定用品(27)
- 自動車純正部品(27)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク純正部品(24)
- 切削工具(18)
- 保管用品(17)
- 自動車補修部品(12)
- 学童・教育用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 事務用品(9)
- メカニカル部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 物流用品(7)
- テープ(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(152)
- フエニックス・コンタクト(53)
- RS PRO(45)
- 日本バルカー(42)
- アズワン(29)
- エスコ(28)
- フロンケミカル(28)
- ホンダ(25)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニチアス(22)
- スイコー(17)
- KITZ(キッツ)(14)
- コンサス(13)
- CoolHeat(13)
- ハマイ(11)
- NORGREN(11)
- 大阪サニタリー(10)
- プロトティップ(10)
- テクノフレックス(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tf 10a」の検索結果

【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A
テクノフレックス¥4,225税込¥4,6481本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
SF-JOINT(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA63TF
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093840-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様レッド質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093727-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様ネイビー質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093666-260508-02.jpg)
Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷しなやかな素材で衝撃を吸収。TRINITYオリジナル レザー調素材。落下時も安心の衝撃吸収。便利なカードポケット搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。動画視聴に便利な卓上スタンド仕様ブラック質量(g)70.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.50×158.51×15.87
...


























![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093840-260508-02.jpg)
![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093727-260508-02.jpg)
![Google Pixel 10a [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78093666-260508-02.jpg)