カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tf-1111」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
チーズ 1F SK11チーズ 1FSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
CD Series(CDG1BA50TF) SMCCD Series(CDG1BA50TF)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
PTFEカルチャープレート F-1111シリーズ フロン工業PTFEカルチャープレート F-1111シリーズフロン工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。