カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「tf145」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ潤工社
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2859アズワン品番67-2254-17
FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ潤工社
60,980税込67,078
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2855アズワン品番67-2252-37
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-55東京発条製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.34自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50東京発条製作所
409税込450
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.97自由長(mm)50外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
スペーサ 5ST-F1459-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ 5ST-F1459-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-F1459-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板ウッドワン
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPL25TF) SMCMG Series(MGPL25TF)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF)SMC
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG63TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG63TF)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付
MG Series(MGPM50TF) SMCMG Series(MGPM50TF)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TF)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF)SMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TF SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40TFSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20TF)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQCA50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQCA50TFSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50TF SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50TFSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50TFSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CD Series(CDQ2A80TF) SMCCD Series(CDQ2A80TF)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CD Series(CDQ2A100TF) SMCCD Series(CDQ2A100TF)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B125TF) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CQ2B125TF)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80TFSMC
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63TF) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63TF)SMC
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF)SMC
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TFSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63TFSMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1450クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(TF) G