カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(810)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • 制御機器(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 測定用品(80)
  • 作業服(79)
  • 自動車純正部品(76)
  • バイク純正部品(73)
  • 切削工具(71)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • メカニカル部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 手袋(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 作業工具(31)
  • 電気材料(22)
  • トラック純正部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 家電(17)
  • 溶接用品(16)
  • 機構部品(15)
  • バイク部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 介護用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • テープ(7)
  • 安全保護具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 空圧工具(1)

「tg 20」の検索結果

関連キーワード
2,538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    材質(ホース)PE
  • ガソリン携行缶用ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-20、TG-10危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 縦型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 縦型

    モノタロウ(118件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    縦型ガソリン携帯缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(504件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • メタラーTG 20号 オーパデザイン

    メタラーTG 20号

    オーパデザイン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    <メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
    サイズ20号
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • ガソリン携行缶 矢澤産業

    ガソリン携行缶

    矢澤産業(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
    材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • ボルトメイト(TG-RN 大阪魂

    ボルトメイト(TG-RN

    大阪魂
    1,554税込1,709
    1個
    翌々日出荷
    ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)
    用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
  • ドライカッター(セグメント) 205×25.4 TG

    ドライカッター(セグメント) 205×25.4

    TG
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様穴径25.4ですが、付属のリングをご使用頂くことにより22Φでお使い頂けますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO

    使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

    TRUSCO(28件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100
  • マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロック

    マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ

    象印チェンブロック
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用給油ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(57件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO

    使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(50枚)
    当日出荷
    厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • フレキ平行ニップル S2TGシリーズ ミヤコ

    フレキ平行ニップル S2TGシリーズ

    ミヤコ
    619税込681
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ロツド,コネクテイング 5TG-11651-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ロツド,コネクテイング 5TG-11651-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • チューブリリース工具 (TG-~) SMC

    チューブリリース工具 (TG-~)

    SMC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
    寸法(mm)125×20質量(g)33適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ステ-,リヤ 5TG-21644-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,リヤ 5TG-21644-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 2 5TG-21721-20 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 5TG-21721-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO

    使い捨てニトリル手袋TGエアー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。
    用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100
  • TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGY・TG ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
  • パイプ,フユエル 1 5TG-24311-20 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,フユエル 1 5TG-24311-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ステ- 2 5TG-2164G-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ- 2 5TG-2164G-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    5,298税込5,828
    1セット(20本)ほか
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • カバ-,トツプ 5TG-2171A-20 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,トツプ 5TG-2171A-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • (TG149)WEATERSTRIP  (L=20M) 三菱ふそう

    (TG149)WEATERSTRIP (L=20M)

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • パイプ,エキゾ-スト 1 5TG-14611-20 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,エキゾ-スト 1 5TG-14611-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • ブレーキパッドキット 5TG-W0045-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 5TG-W0045-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • ケ-ブル,ブレ-キ 5TG-26341-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,ブレ-キ 5TG-26341-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ クリンガー

    フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ

    クリンガー
    4,798税込5,278
    1袋(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。表面に固着防止・防食加工が施されています。アスベストを含有しないジョイントシートです。膨張黒鉛を含有しています。JISフランジ用パッキン。締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。【別作可】
    種別全面フランジパッキン材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート厚さ(mm)3耐用温度(℃)-150~300(飽和蒸気250)
  • プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5TG-14628-20 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5TG-14628-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
...