カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 切削工具(15)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ツカサ電工(25)
- IGO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イワタツール(4)
- 象印チェンブロック(4)
- SOURIAU(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- マイクロネット(3)
- プロトティップ(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大見工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ユキワ精工(2)
- NTツール(2)
- Team(チーム)(2)
- 日本シーム工業(2)
- 大成技研(TAISEI)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tg-016」の検索結果

SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539税込¥5931袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷から6日以内出荷6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619S
SOURIAU¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトメス丸型パネル取り付けレセプタクルコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側のボディにニッケルめっきが施され、 EMC 要件を満たすバヨネットリングが付いています。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 ツール 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619P
SOURIAU¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●接合型: プラグイン●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SH
SOURIAU¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG16のカッター部のみトラスコ品番402-5595材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)16
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ
ツカサ電工(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ
ツカサ電工¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ
ツカサ電工¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から9日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ
ツカサ電工¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-16材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)66材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー有り全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46平径(mm)14車輪径D(Φmm)40