カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「tg-05p-sm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-05P-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-05P-KUタイプ

    ツカサ電工
    3,988税込4,387
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-85B-SGタイプ

    ツカサ電工(8件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1台
    8日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ

    ツカサ電工(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
  • DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1台
    9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータ SS40E 澤村電気工業

    DCモータ SS40E

    澤村電気工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ

    ツカサ電工
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75

    TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • ドライバドリルFDD-1000用モーター組立 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルFDD-1000用モーター組立

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体FDD-1000
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80