ツカサ電工
DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ
(2件のレビュー)
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01779462
TG-47E-SG-1000-HA,24V
0.9
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
4.6
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
当日出荷
返品不可
01779322
TG-47E-SG-5-HA,24V
0.9
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
868
オープン
取扱い終了
01779338
TG-47E-SG-15-HA,24V
0.9
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
292
オープン
取扱い終了
返品不可
01779347
TG-47E-SG-25-HA,24V
0.9
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
177
オープン
取扱い終了
返品不可
01779356
TG-47E-SG-36-HA,24V
0.9
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
123
オープン
取扱い終了
返品不可
01779365
TG-47E-SG-50-HA,24V
0.9
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
87.6
オープン
取扱い終了
返品不可
01779374
TG-47E-SG-60-HA,24V
0.9
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
73.3
オープン
取扱い終了
返品不可
01779383
TG-47E-SG-75-HA,24V
0.9
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
58.4
オープン
取扱い終了
01779392
TG-47E-SG-100-HA,24V
0.9
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
43.4
オープン
取扱い終了
01779408
TG-47E-SG-120-HA,24V
0.9
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
36.2
オープン
取扱い終了
返品不可
01779417
TG-47E-SG-150-HA,24V
0.9
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
29
オープン
取扱い終了
01779426
TG-47E-SG-200-HA,24V
0.9
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
22.1
オープン
取扱い終了
返品不可
01779435
TG-47E-SG-300-HA,24V
0.9
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
14.5
オープン
取扱い終了
返品不可
01779444
TG-47E-SG-500-HA,24V
0.9
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
8.7
オープン
取扱い終了
返品不可
01779453
TG-47E-SG-750-HA,24V
0.9
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
6
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください