カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg-85r-ku」の検索結果

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台当日出荷から7日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
AO-8045 タミヤギヤヘッド K20
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比20:1
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ
ツカサ電工(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400
大阪魂(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ