カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 家電(8)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg001」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フツーノトングLITE TG1-090-BK DOD(ディーオーディー)

    フツーノトングLITE TG1-090-BK

    DOD(ディーオーディー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    軽さと掴みやすさと力強さと。STAY CRAZYでがっちり掴む。先端にDODのブランドコンセプト「STAY CRAZY」の切り込みが入っています。広範囲にギザギザがあるので、大雑把に掴むことができます。ラフに使える強度を確保しつつ約75gという軽量化を実現しています。長時間使っても疲れにくいよう、開閉のバネを柔らかめに設計しています。扱いやすい長さで収納時は他のギアや30cm薪と一緒に収納することができます。
    セット内容製品本体、キャリーバッグ材質アルミ合金、ステンレス、600Dポリエステルブラック質量(g)75長さ(cm)約30収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×340×20
  • 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ

    背抜き手袋 天然ゴムコート

    モノタロウ(554件のレビュー)
    209税込230
    1双
    当日出荷
    10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
    用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業)

    コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包丁研ぎ器 スーパー技研 竹内快速鋸

    包丁研ぎ器 スーパー技研

    竹内快速鋸
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    包丁の研ぎは10秒。 汚れの掃除は僅か1分。
    寸法(mm)22.2×52×50質量(g)140タイプ両刃・片刃兼用
  • 棚グリップA形 TG-1 シロクマ

    棚グリップA形 TG-1

    シロクマ
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
  • ドレンパッキン RIZDE

    ドレンパッキン

    RIZDE
    959税込1,055
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途オイル交換時に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス

    樹脂戸当り(縦用)

    ハイテクウッドプラス
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    樹脂製の枠用戸当りです。
    長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
  • DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックハンマーTG 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    ジャックハンマーTG 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    <1樹脂タングステンヘッド(FECOエコタックル認定商品)>*ヘッド素材に樹脂タングステンを採用。*FECO認定マークとoz.を刻印。 <2低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないよう浅めに設計。*ヘッド前方に装着された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。 <3ステンレスプレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <4ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <5ダブルワイヤーキーパー>*トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。 <6シリコンラバースカート>*スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。 <7エッグスナップ>*強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。 本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
    用途トッププロのシークレットベイト「ジャックハンマー」にJB・NBCのトーナメントで使用可能な樹脂タングステンヘッドモデルが登場。 数多くの機能を備え、それらすべてがハイレベル。圧倒的な使い勝手の良さで釣り勝てる、夢のスーパーブレーデッドジグ、それがジャックハンマー。自重(oz)1/2
  • AFFスマホ対応防寒グローブ AFF WARE

    AFFスマホ対応防寒グローブ

    AFF WARE
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
    用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン入数(双)1機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
  • DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz ダブルウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ブレードのアールベンディングをフロントとリアで異ならせることで、フロントブレードはタイト&ナローに、リアブレードはワイドにバイブレーションするシステムを実現。このことにより、2枚のウィローリーフは1尾の大型ベイトフィッシュをリアルイミテートします。また、異なった震動を生むカスタムブレードを装着することで、ダブルブレードタイプにありがちな、互いのブレードの震動の干渉によるバイブレーションの相殺を完全に克服。引き感(感度、操作性)が抜群で、強烈なバイブレーションをさらに増幅させることが可能になりました。特に3/4oz.によるディープのスローローリングでは、ビッグバスに爆発的な威力を発揮します。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#2・リア#3推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'6"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
  • DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL

    DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    同サイズのダブルウィローリーフモデルよりもバイブレーションが際立つインディアナブレードをフロントに装着したこだわりのタンデムウィローリーフ。フィールドや状況を選ばないオールラウンダーモデルです。
    用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。仕様(自重)1/2ozブレードタンデムウィローリーフブレードサイズフロント#2(インディアナ)・リア#3(ウィローリーフ)
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプ

    ツカサ電工(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-EUタイプ

    ツカサ電工
    4,798税込5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC ギヤドモータ   TG- 01 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 01 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトルマックス TGマッスル 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL

    リトルマックス TGマッスル 1/2oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ
    用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。全長(cm)5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:8~12lb.自重(oz)1/2
  • DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01G-FUタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01H-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,498税込4,948
    1台
    12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • RサーディンTG 60g ジーク

    RサーディンTG 60g

    ジーク
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
    用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフックS●リア:ダブルフックS全長(mm)78ウエイト60g
  • RサーディンTG 80g ジーク

    RサーディンTG 80g

    ジーク
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
    用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフックM●リア:ダブルフックM全長(mm)85ウエイト80g
  • DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ

    ツカサ電工
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • Y1TG98020 左アダプターユニット (M36×24T) 伊ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y1TG98020 左アダプターユニット (M36×24T) 伊ネジ

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • Y1TG98050 右アダプターユニット (B.C.1.37×24T) 英ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y1TG98050 右アダプターユニット (B.C.1.37×24T) 英ネジ

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • TGブロー 7g(1/4oz) EverGreen INTERNATIONAL

    TGブロー 7g(1/4oz)

    EverGreen INTERNATIONAL
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    <圧倒的なフォールスピード>ジグヘッド部に、その製造において技術面・コスト面から難易度が高いとされる高密度・焼結タングステン(比重:約18)を採用し、鉛(比重:約11)や樹脂タングステン(比重:約11~14)と比べてコンパクト化。フットボールジグの最大の武器であるリアクションバイト誘発に必要な圧倒的なフォールスピードを生み出します。 <ボトムから離れにくい>フック側の立ち上がりを抑えボトムから離れにくくするためにキーパー部にもウェイトを配分。その形状と高密度・焼結タングステン素材ならではの高比重という特性が相まって、フラットボトムのみならず角度の急なバンクにおいても、フットボールジグの重要な守備範囲であるボトムをしっかり釣ることができます。 <高感度ボトム感知>高密度・焼結タングステンは素材の特性上、鉛や樹脂タングステンと比べて高比重かつ高硬度なためボトム感知力に優れます。 <ボトムを叩く硬質サウンド>高密度・焼結タングステン素材ならではの硬質ヘッドは、そのコンパクトヘビー(高比重)さが生み出すスピードでボトムに当たることで硬質サウンドを発生。リアクションバイトを誘発するのみならず、鉛や樹脂タングステンヘッドのフットボールジグと比べて、バスを寄せる力も強くなります。 <根掛かりが少ない>ブラシガードに加え、高密度・焼結タングステン素材ならではのヘッドのコンパクト化がボトムへの引っ掛かりを減らすことと、高比重化により鉛や樹脂タングステンヘッドのフットボールジグと比べて1ランク軽いウェイトで同等以上の操作感を確保できることから、フットボールジグの弱点であった根掛かりを減少させます。 <高いフッキング率>高密度・焼結タングステン素材ならではのヘッドのコンパクト化によって、フットボールジグに多いバスが一瞬突くだけのようなリアクションバイトにおいても口の中に入りやすくなり、フッキング率がアップします。
    用途高密度・焼結タングステンヘッドにしか成し得ない、驚異のリアクションバイト誘発力。自重(g)7
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Dゾーンフライ TGダブルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL

    Dゾーンフライ TGダブルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ウルトラコンパクトながら最大のフラッシングアピールを生み出すダブルウィローリーフ。小さくても、バジングからスローローリングまで高次元対応するプロモデル。
    用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。ブレードダブルウィローリーフブレードサイズフロント#00・リア#0+推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5'9"~6'6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb.自重(oz)1/4oz
  • Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL

    Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    あらゆるテクニックに応え、フィールドを選ばないウルトラコンパクトなシングルウィローリーフ。ベイトタックルで、このサイズでは考えられない飛距離を出せ、とにかくファーストムービングで釣りたいというバンクフィッシャーマンに最適なモデル。
    用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。仕様(自重)1/4ozブレードシングルウィローリーフブレードサイズ【スナップ】#0推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5'9"~6'6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb.
  • Dゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL

    Dゾーンフライ TGタンデムウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    素早く浮き上がり、シャローウォーターのチェックに最適なタンデムウィローリーフ。ファインワイヤーとあいまってコンパクトながら最大のバイブレーションを生み出す。
    用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。ブレードタンデムウィローリーフブレードサイズフロント#00(インディアナ)・リア#0+(ウィローリーフ)推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアム5'9"~6'6" <スピニング>ライト~ミディアム5’9”~6’6” Line:フロロカーボン6~12lb. or ナイロン8~14lb.自重(oz)1/4oz